| |
|
| Artikel-Nr.: 102-737837-BP Herst.-Nr.: C146 10F016 000 1-1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Amphenol C146 10F016 000 1-1 Anbaugehäuse 2 Querbügel,mit Flachdichtung 1 St.
Anbaugehäuse, Querverriegelung
Die Steckverbinder der Serie C146, auch Schwere Rechteck-Steckverbinder genannt, sind für Anwendungen in rauer Industrieumgebung entwickelt.
Technische Daten: Gehäuse-Material: Metall · Herstellerfarbe: Grau · Schutzart: IP65 · Serie (Steckverbinder Amphenol): Heavy|mate® C146 · Steckverbinder-Besonderheiten: 2 Querbügel,mit Flachdichtung · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verschmutzungsgrad: 3
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Grau | Marke: | Amphenol | Schutzart: | IP65 | Farbe: | grau | Steckverbinder-Besonderheiten: | 2 Querbügel | mit Flachdichtung | Serie (Steckverbinder Amphenol): | Heavy|mate® C146 | Herst.-Teilenr.: | C146 10F016 000 1-1 | Typ (Hersteller-Typ): | C146 10F016 000 1-1 | Verschmutzungsgrad: | 3 | Temperaturbereich (Details): | -40 - +100 °C | Gehäuse-Material: | Metall | Temperatur (max.): | +100 °C | Temperatur (min.): | -40 °C | Produkt-Art: | Anbaugehäuse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 02050001285041, Amphenol, C146 10F016 000 1-1, 2508327498, Schwere Steckverbinder |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,34* | € 21,46* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 16,02* | € 21,47* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 28,93* | € 36,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|