Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdichtung für Magnetventilsteckverbinder Bauform A Serie 210 Rot 16-8085-001 binder Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-737735-BP
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     16-8085-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachdichtring
Flachdichtung
Silikondichtung
binder flachdichtung
Flachdichtung für Magnetventilsteckverbinder Bauform A Serie 210 Rot 16-8085-001 Binder Inhalt: 1 St.

Flachdichtung für Magnetventilsteckverbinder Bauform A Serie 210

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Rot · Passend für (Details): Magnetventilsteckverbinder Bauform A Serie 210

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Passend für (Details):
Magnetventilsteckverbinder Bauform A Serie 210
Marke:
binder
Farbe:
rot
Herst.-Teilenr.:
16-8085-001
Typ (Hersteller-Typ):
16-8085-001
Ausführung (allgemein):
Flachdichtung Silikon
Bauform (Details):
A
Normen/Prüfzeichen:
DIN EN 175301-803
Temperaturbereich (Details):
-40 - +100 °C
Weitere Suchbegriffe: silikondichtung, binder, 16-8085-001
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,165*
€ 0,397*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,24*
€ 0,40*
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,23*
€ 0,41*
Lager 102
277
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,42*
3 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.