Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdichtung für Magnetventilsteckverbinder Bauform A Serie 210 Beige 16-8085-000 binder Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-737717-BP
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     16-8085-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachdichtring
Flachdichtung
binder flachdichtung
flachdichtung
Flachdichtung für Magnetventilsteckverbinder Bauform A Serie 210 Beige 16-8085-000 Binder Inhalt: 1 St.

Flachdichtung für Magnetventilsteckverbinder Bauform A Serie 210

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Beige · Passend für (Details): Magnetventilsteckverbinder Bauform A Serie 210

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Beige
Passend für (Details):
Magnetventilsteckverbinder Bauform A Serie 210
Marke:
binder
Farbe:
braun
Herst.-Teilenr.:
16-8085-000
Typ (Hersteller-Typ):
16-8085-000
Ausführung (allgemein):
Flachdichtung NBR
Bauform (Details):
A
Normen/Prüfzeichen:
DIN EN 175301-803
Temperaturbereich (Details):
-40 - +100 °C
Weitere Suchbegriffe: binder, 16-8085-000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,122*
€ 0,169*
Lager 102
634
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,191*
2 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,113*
€ 0,191*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,122*
€ 0,191*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,114*
€ 0,257*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,191*
€ 0,227
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,173*
€ 0,206
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,166*
€ 0,198
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,157*
€ 0,187
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,137*
€ 0,163
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 3,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.