Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

W & P Products Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 3 944-13-006-00 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-737480-BP
Hersteller:
     W & P Products
Herst.-Nr.:
     944-13-006-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
w & p products stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 6pol
W & P Products Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 3 944-13-006-00 1 St.

Stiftleiste

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 2
Polzahl je Reihe 3

Für Vierkantstifte 0,635 mm.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 2 · Gehäuse-Material: Thermoplastischer Kunststoff · Herstellerfarbe: Schwarz · Industrieware: Nein · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche: Vergoldet · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 3 A · Polzahl Gesamt: 6 · Polzahl je Reihe: 3 · Produktabmessung, Breite: 7.62 mm · Produktabmessung, Höhe: 5.00 mm · Produktabmessung, Länge: 12.60 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Stiftleiste, gerade · Stiftform: Rechteckig · Stiftlänge (Printseitig): 3.30 mm · Stiftlänge (Steckseitig): 6.80 mm · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Trennbar: Nein

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 12.60 x 7.62 x 5.00 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
5.00 mm
Produktabmessung, Länge:
12.60 mm
Produktabmessung, Breite:
7.62 mm
Trennbar:
Nein
Nennstrom - gerundet:
3 A
Marke:
W & P Products
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
6
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Stiftform:
Rechteckig
Herst.-Teilenr.:
944-13-006-00
Typ (Hersteller-Typ):
944-13-006-00
Nennstrom:
3 A
Nennspannung:
250 V/AC
Rastermaß:
2.54 mm
Stiftlänge (Printseitig):
3.30 mm
Stiftlänge (Steckseitig):
6.80 mm
Polzahl je Reihe:
3
Steckverbinder-Bauform:
Stiftleiste|ツ| gerade
Anzahl Reihen:
2
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuse-Material:
Thermoplastischer Kunststoff
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Stiftleiste (Standard)
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: W & P Products, 944-13-006-00
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,16*
€ 0,23*
Lager 102
870
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,263*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 35,55*
€ 48,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,263*
€ 0,313
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,239*
€ 0,284
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,236*
€ 0,281
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,221*
€ 0,263
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,197*
€ 0,234
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 3,945* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.