Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 931 573-517-1 DIN-Rundsteckverbinder Stecker, gewinkelt Polzahl (num): 6 Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-737259-BP
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     931 573-517-1
EAN/GTIN:
     4002044025007
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
Hirschmann 931 573-517-1 DIN-Rundsteckverbinder Stecker, gewinkelt Polzahl (num): 6 Grau 1 St.

DIN-Winkelsteckverbinder

Mit Knickschutz

Steckverbinder für Audio, Video und Datentechnik.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Ausführung (allgemein): Typ Nr. 6 · Herstellerfarbe: Grau · Knickschutz (Ja/Nein): Ja · Kontaktmaterial: verzinnt · Material (Details): Gehäuse: PE · Nennspannung: 34 V/DC · Nennstrom: 4 A · Polzahl (num): 6 · Schutzart: IP30 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gewinkelt · Typ: 6

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Hirschmann
Schutzart:
IP30
Knickschutz (Ja/Nein):
Ja
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
931 573-517-1
Typ (Hersteller-Typ):
MAWI 60 B
Material (Details):
Gehäuse: PE
Ausführung (allgemein):
Typ Nr. 6
Nennstrom:
4 A
Nennspannung:
34 V/DC
Polzahl (num):
6
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gewinkelt
Typ:
6
Kontaktmaterial:
verzinnt
Produkt-Art:
DIN-Rundsteckverbinder
Weitere Suchbegriffe: hirschmann din-stecker 6polig, rundsteckverbinder sonstige, sonstige-steckverbinder 6polig, 4002044025007, Hirschmann, 931 573-517-1, MAWI 60 B, 776-612
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 2,38*
€ 3,97*
2 Tage
116
1
€ 5,95*
ab € 2,48*
€ 3,98*
200
Frei Haus
ab € 4,0678*
€ 4,7478*
200
Frei Haus
ab € 4,09795*
€ 4,79795*
Lager 102
39
1
Frei Haus
ab € 4,03*
€ 6,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hirschmann
930 017-517-1
ab € 1,56*
Sonstiges
Hirschmann
930 954-517-1
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.