Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTR Hartmann 2021-BST-1.5N-NI-0.8 Präzisionsprüfstift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-736943-BP
Hersteller:
     PTR HARTMANN
Herst.-Nr.:
     2021-BST-1.5N-NI-0.8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Präzisionsprüfstift
PTR Hartmann 2021-BST-1.5N-NI-0.8 Präzisionsprüfstift

Präzisions-Prüfstift für Leiterplattenprüfung

Doppelt geführter Präzisionsprüfstift mit Federkontakt für den Baugruppen und Leiterplattentest. Bestehend aus Führungsgehäuse mit federndem Kontaktstift mit Tastkopf. Die gesondert zu bestellende Hülse wird in eine Platine oder Plexiglas-Scheibe installiert und nimmt den Prüfstift auf. Dadurch kann der Prüfstift unproblematisch aus- oder umgetauscht werden.

Technische Daten:
Federdruck: 1.5 N · Federweg: 5.3 mm · Kopfform (Federkontakte): BST · Nennstrom: 3 A · Rastermaß: 2.54 mm · Stift-Länge: 32.3 mm · Stift-Ø: 1.65 mm · Veredelung: Nickel · Weitere technische Daten: Durchgangswiderstand: ≤25 mΩ

Hinweis:
Typkodierung:
xxxx (Serie) - xx (Kopfform) - x.xN (Kontaktdruck) - xx (Veredelung) - xx.xx (Kopf-Ø in mm/Kopfmaterial)
Veredelung: AU = Gold, RH = Rhodium, NI = Nickel; Kopfmaterial: M = Messing, C = Berylliumbronze.
Weitere Informationen:
Nennstrom - gerundet:
3 A
Veredelung:
Nickel
Kopfform (Federkontakte):
BST
Typ (Hersteller-Typ):
2021-BST-1.5N-NI-0.8
Nennstrom:
3 A
Rastermaß:
2.54 mm
Federweg:
5.3 mm
Stift-Ø:
1.65 mm
Stift-Länge:
32.3 mm
Federdruck:
1.5 N
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Präzisionsprüfstift
Weitere Suchbegriffe: 02050000241932, PTR Hartmann, 2021-BST-1.5N-NI-0.8, Federkontakt
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
45
1
Frei Haus
ab € 2,27*
€ 3,80*
3
€ 4,00*
ab € 1,36*
€ 3,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PTR HARTMANN
H 2021 L
€ 1,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.