Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 930 682-517-1 DIN-Rundsteckverbinder Buchse, gerade Polzahl (num): 7 Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-736792-BP
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     930 682-517-1
EAN/GTIN:
     4002044031985
Suchbegriffe:
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Hirschmann 930 682-517-1 DIN-Rundsteckverbinder Buchse, gerade Polzahl (num): 7 Grau 1 St.

DIN-Kupplung mit Verschraubung

Mit Knickschutz

Kupplung für Audio, Video und Datentechnik.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Ausführung (allgemein): Mit Verschraubung · Herstellerfarbe: Grau · Knickschutz (Ja/Nein): Ja · Kontaktmaterial: verzinnt · Material (Details): Gehäuse: PE · Nennspannung: 34 V · Nennstrom: 4 A · Polzahl (num): 7 · Schutzart: IP30 · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Typ: 7 · Verschlussart: Schraub

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Hirschmann
Schutzart:
IP30
Knickschutz (Ja/Nein):
Ja
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Verschlussart:
Schraub
Herst.-Teilenr.:
930 682-517-1
Typ (Hersteller-Typ):
MAK 7100S
Material (Details):
Gehäuse: PE
Ausführung (allgemein):
Mit Verschraubung
Nennstrom:
4 A
Nennspannung:
34 V
Polzahl (num):
7
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Typ:
7
Kontaktmaterial:
verzinnt
Produkt-Art:
DIN-Rundsteckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Sonstige-Steckverbinder, hirschmann din-buchse, din buchsen, din-buchse 7polig, 4002044031985, Hirschmann, 930 682-517-1, MAK 7100S, Audio-DIN-Stecker
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 4,18*
€ 5,06*
50
Frei Haus
ab € 4,2418*
€ 5,1218*
1
€ 4,00*
ab € 3,70*
€ 6,27*
Lager 102
134
1
Frei Haus
ab € 4,04*
€ 6,34*
26 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 7,54*
€ 8,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hirschmann
930 688-517-1
ab € 2,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.