Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 930 688-517-1 DIN-Rundsteckverbinder Stecker, gerade Polzahl (num): 7 Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-736703-BP
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     930 688-517-1
EAN/GTIN:
     4002044032227
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
Hirschmann 930 688-517-1 DIN-Rundsteckverbinder Stecker, gerade Polzahl (num): 7 Grau 1 St.

DIN-Steckverbinder mit Verschraubung

Mit Knickschutz

Steckverbinder für Audio, Video und Datentechnik.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Herst.-Teilenr.: 930 688-517-1 · Herstellerfarbe: Grau · Inhalt: 1 St. · Knickschutz (Ja/Nein): Ja · Kontaktmaterial: verzinnt · Material (Details): Gehäuse: PE · Nennspannung: 34 V · Nennstrom: 4 A · Polzahl (num): 7 · Produkt-Art: DIN-Rundsteckverbinder · Schutzart: IP30 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Typ: 7 · Typ (Hersteller-Typ): MAS 7100 · Verschlussart: Schraub

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Hirschmann
Schutzart:
IP30
Knickschutz (Ja/Nein):
Ja
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Verschlussart:
Schraub
Herst.-Teilenr.:
930 688-517-1
Typ (Hersteller-Typ):
MAS 7100
Material (Details):
Gehäuse: PE
Nennstrom:
4 A
Nennspannung:
34 V
Polzahl (num):
7
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Typ:
7
Kontaktmaterial:
verzinnt
Produkt-Art:
DIN-Rundsteckverbinder
Weitere Suchbegriffe: hirschmann din-stecker 7-polig, rundsteckverbinder sonstige, din-stecker hirschmann, 4002044032227, Hirschmann, 930 688-517-1, MAS 7100, Audio-DIN-Stecker
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
Frei Haus
ab € 3,69445*
€ 4,27445*
200
Frei Haus
ab € 3,76125*
€ 4,31125*
1
€ 4,00*
ab € 2,71*
€ 4,61*
2 Tage
10
1
€ 5,95*
ab € 2,65*
€ 4,63*
Lager 102
221
1
Frei Haus
ab € 3,53*
€ 5,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hirschmann
930 682-517-1
ab € 3,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.