| |
|
| Artikel-Nr.: 102-736493-BP Herst.-Nr.: 730 176-002-1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Flachdichtung
Passend für GDSN.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 730 176-002-1 · Inhalt: 1 St. · Pole: - · Typ (Hersteller-Typ): GDSN 307-4 NBR · Weitere technische Daten: Querschnitt max. 0,75 mm² · Nach DIN EN 1750 301 803-C
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Hirschmann | Herst.-Teilenr.: | 730 176-002-1 | Typ (Hersteller-Typ): | GDSN 307-4 NBR | Typ: | GDSN 307-4 NBR | Verschmutzungsgrad: | 3 | Pole: | - | Anschluss (Details): | Schrauben | Kabelanschluss-Ø: | 3.5 - 6 mm | Temperaturbereich (Details): | -40 - +125 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2050000241246, Hirschmann, 730 176-002-1, GDSN 307-4 NBR, 156-1168 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 0,19* | € 0,33* | | | | | | | | | 25 | | € 4,00* | ab € 0,22* | € 0,36* | | | | | 8 Tage | | | 25 | | € 6,99* | ab € 0,34* | € 0,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|