Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cliff FC684213 Miniatur-DIN-Rundsteckverbinder Buchse, gerade Polzahl (num): 3 Silber 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-736364-BP
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FC684213
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cliff
FC684213
Audio-DIN-Stecker
Audio-DIN-Buchsen
Cliff FC684213 Miniatur-DIN-Rundsteckverbinder Buchse, gerade Polzahl (num): 3 Silber 1 St.

Berührungssichere CLIFFCON® Miniatur-Steckverbinder

Miniatur-DIN-Rundsteckverbinder
Buchse, gerade

Vorgesehen für Anwendungen, bei denen ein berührungssiches Stecksystem mit hoher Qualität und zuverlässiger Verriegelung erforderlich ist. Die Steckverbinder aus der Cliffcon®-Reihe sind robuste und langlebige mehrpolige Stecker und Buchsen. Entwickelt für Anwendungen mit hoher Leistung, beinhalten Sie berührungssichere Kontakte, eine einfache Verriegelung und entsprechen den Sicherheitsanforderungen der IEC 65/348.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Herstellerfarbe: Silber · Kabel-Ø (max.): 6 mm · Knickschutz (Ja/Nein): Nein · Kontaktmaterial: verzinnt · Nennspannung: 48 V · Nennstrom: 1 A · Polzahl (num): 3 · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Silber
Kabel-Ø-Bereich:
6 mm (max)
Marke:
Cliff
Knickschutz (Ja/Nein):
Nein
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
FC684213
Typ (Hersteller-Typ):
FC684213
Nennstrom:
1 A
Nennspannung:
48 V
Polzahl (num):
3
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Kabel-Ø (max.):
6 mm
Kontaktmaterial:
verzinnt
Produkt-Art:
Miniatur-DIN-Rundsteckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,53*
€ 3,63*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,28*
€ 3,81*
Lager 102
20
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,51*
€ 4,02*
2 Tage
354
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,68*
€ 5,67*
7 Tage
20
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 17,82*
€ 25,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cliff Electronics
FC684203
ab € 1,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.