| |
|
| Artikel-Nr.: 102-736569-BP Herst.-Nr.: FC684203 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Cliff FC684203 Miniatur-DIN-Rundsteckverbinder Stecker, Einbau vertikal Polzahl: 3 Silber 1 St.
Berührungssichere CLIFFCON® Miniatur-Steckverbinder
Miniatur-DIN-Rundsteckverbinder Stecker, Einbau vertikal
Vorgesehen für Anwendungen, bei denen ein berührungssiches Stecksystem mit hoher Qualität und zuverlässiger Verriegelung erforderlich ist. Die Steckverbinder aus der Cliffcon®-Reihe sind robuste und langlebige mehrpolige Stecker und Buchsen. Entwickelt für Anwendungen mit hoher Leistung, beinhalten Sie berührungssichere Kontakte, eine einfache Verriegelung und entsprechen den Sicherheitsanforderungen der IEC 65/348.
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Löten · Herstellerfarbe: Silber · Knickschutz (Ja/Nein): Nein · Kontaktmaterial: verzinnt · Nennspannung: 48 V · Nennstrom: 1 A · Polzahl: 3 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, Einbau vertikal · Weitere technische Daten: Montageloch-Ø: max. 16 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Silber | Marke: | Cliff | Knickschutz (Ja/Nein): | Nein | Farbe: | grau | Anschluss (Bauelemente): | Löten | Herst.-Teilenr.: | FC684203 | Typ (Hersteller-Typ): | FC684203 | Nennstrom: | 1 A | Nennspannung: | 48 V | Polzahl: | 3 | Steckverbinder-Bauform: | Stecker|ツ| Einbau vertikal | Kontaktmaterial: | verzinnt | Produkt-Art: | Miniatur-DIN-Rundsteckverbinder | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,43* | € 3,17* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,49* | € 3,95* | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 2,79* | € 3,99* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 1,58* | € 5,27* | | | | | 8 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 3,65* | € 9,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|