Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik Buchsenleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 36 BLM KG 2/ 72/Z 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-736072-BP
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     BLM KG 2/ 72/Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
fischer elektronik buchsenleiste
buchsenleiste
Fischer Elektronik Buchsenleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 36 BLM KG 2/ 72/Z 1 St.

Buchsenleiste RM 1,27 mm

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 2
Polzahl je Reihe 36

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 2 · Gehäuse-Material: PA 4.6, GF · Herstellerfarbe: Schwarz · Industrieware: Nein · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche: verzinnt · Maßangaben: A 3 mm · Nennspannung: 125 V/AC · Nennstrom: 1.50 A · Polzahl Gesamt: 72 · Polzahl je Reihe: 36 · Produktabmessung, Breite: 11.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 5 mm · Produktabmessung, Länge: 45.72 mm · Rastermaß: 1.27 mm · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Buchsenleiste, gerade · Stiftlänge (Printseitig): 3 mm · Temperatur (max.): +163 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Trennbar: Nein

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 45.72 x 11.5 x 5 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
5 mm
Produktabmessung, Länge:
45.72 mm
Produktabmessung, Breite:
11.5 mm
Maßangaben:
A 3 mm
Trennbar:
Nein
Nennstrom - gerundet:
1.5 A
Marke:
Fischer Elektronik
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
72
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.:
BLM KG 2/ 72/Z
Typ (Hersteller-Typ):
BLM KG 2/ 72/Z
Nennstrom:
1.50 A
Nennspannung:
125 V/AC
Rastermaß:
1.27 mm
Stiftlänge (Printseitig):
3 mm
Polzahl je Reihe:
36
Steckverbinder-Bauform:
Buchsenleiste|ツ| gerade
Anzahl Reihen:
2
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuse-Material:
PA 4.6|ツ| GF
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+163 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Buchsenleiste (Standard)
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Fischer Elektronik, BLM KG 2/ 72/Z
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,15*
€ 9,77*
Lager 102
23
Frei Haus
ab € 6,40*
€ 9,79*
6 Tage
23
€ 6,99*
ab € 14,50*
€ 20,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.