Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol RTFD12B Rundstecker Dichtung Serie (Rundsteckverbinder): RT360™ 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-736001-BP
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     RTFD12B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Flachdichtring
Amphenol RTFD12B Rundstecker Dichtung Serie (Rundsteckverbinder): RT360™ 1 St.

Dichtung - Serie RT360™

Dichtung für Gerätestecker und Gerätedosen Vierkantflansch der RT360™ Serie.

Technische Daten:
Anschlusswinkel: 180 ° · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 7 A · Serie (Rundsteckverbinder): RT360™ · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
7 A
Marke:
Amphenol
Serie (Rundsteckverbinder):
RT360™
Herst.-Teilenr.:
RTFD12B
Typ (Hersteller-Typ):
RTFD12B
Nennstrom:
7 A
Nennspannung:
250 V
Anschlusswinkel:
180 °
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Rundstecker Dichtung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,34*
€ 0,56*
Lager 102
unbekannt
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,58*
1 Tag
316
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,234*
€ 0,638*
1 Tag
164
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,3203*
€ 0,6854*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,21*
€ 1,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 4,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.