Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsdose mit PG 7-Leitungsverschraubung und Lötkontakten Schwarz GO 60 WF Pole:6 932 448-100-1 Hirschmann Inhalt: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-735195-BP
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     932 448-100-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4002044191627
Hirschmann
932 448-100-1
GO 60 WF
Leitungsdose mit PG 7-Leitungsverschraubung und Lötkontakten Schwarz GO 60 WF Pole:6 932 448-100-1 Hirschmann Inhalt: 1 St.

Leitungsdose mit PG 7-Leitungsverschraubung und Lötkontakten

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Leitungs-Querschnitt: 0.14 - 0.5 mm² · Pole: 6 · Polzahl (num): 6 · Voreilender Kontakt (PE): Ja · Weitere technische Daten: Durchgangswiderstand ≤ 4mΩ

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
6 + PE
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Hirschmann
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
932 448-100-1
Typ (Hersteller-Typ):
GO 60 WF
Polzahl (num):
6
Betriebsstrom (Details):
6 A
Leitungs-Querschnitt:
0.14 - 0.5 mm²
Nennspannung (Details):
250 V
Nennstrom (Details):
6 A
Typ:
GO 60 WF
Pole:
6
Anschluss (Details):
Löten
Weitere Suchbegriffe: Ventilstecker
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,90*
ab € 2,34271*
€ 2,89271*
200
Frei Haus
ab € 2,84945*
€ 3,50945*
200
Frei Haus
ab € 2,8776*
€ 3,5376*
1
€ 4,00*
ab € 2,80*
€ 4,34*
Lager 102
118
1
Frei Haus
ab € 4,83*
€ 7,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hirschmann
932 918-100-1
ab € 4,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.