Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann Leitungsdose mit PG 7-Leitungsverschraubung und Lötkontakten Schwarz GO 60 WF Pole:6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D23903
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     932 448-100-1
EAN/GTIN:
     4002044191627
Suchbegriffe:
Hirschmann
GO 60 WF
Ventilstecker
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Betriebsstrom:
6 A
Anschluss:
Löten
Herst.-Teilenr.:
932 448-100-1
Typ:
GO 60 WF
Leitungs-Querschnitt:
0.14 - 0.5 mm²
Polzahl:
6
Gesamtpolzahl:
6 + PE
Nennspannung (Details):
250 V
Nennstrom (Details):
6 A
Herstellerfarbe:
Schwarz
Pole:
6
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,90*
ab € 2,36271*
€ 2,86271*
200
Frei Haus
ab € 2,86945*
€ 3,47945*
200
Frei Haus
ab € 2,8976*
€ 3,5176*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 2,83*
€ 4,31*
22 Tage
unbekannt
200
€ 6,99*
ab € 3,6166*
€ 4,3166*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hirschmann
932 918-100-1
ab € 4,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.