Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätestecker für GM/GMN GSA 20 Pole:2 + PE 931 352-100-1 Hirschmann Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-735112-BP
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     931 352-100-1
EAN/GTIN:
     4002044197506
Suchbegriffe:
Ventilstecker
hirschmann ventilstecker
ventilstecker 2 polig
Gerätestecker für GM/GMN GSA 20 Pole:2 + PE 931 352-100-1 Hirschmann Inhalt: 1 St.

Gerätestecker für GM/GMN

Gerätestecker zum Verschrauben.

Technische Daten:
Pole: 2 + PE · Polzahl (num): 2 · Voreilender Kontakt (PE): Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
2 + PE
Marke:
Hirschmann
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Herst.-Teilenr.:
931 352-100-1
Typ (Hersteller-Typ):
GSA 20
Polzahl (num):
2
Betriebsstrom (Details):
16 A
Nennspannung (Details):
250 V
Nennstrom (Details):
16 A
Typ:
GSA 20
Umgebungs-Temperatur:
-40 - +125 °C
Verschmutzungsgrad:
3
Pole:
2 + PE
Anschluss (Details):
Löten
Weitere Suchbegriffe: 4002044197490, Hirschmann, 931 352-100-1, GSA 20, 156-1281
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 1,74*
€ 2,29*
1 Tag
98
€ 14,99*
ab € 1,69*
€ 2,39*
€ 4,00*
ab € 1,58*
€ 2,78*
Lager 102
601
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 2,92*
€ 5,90*
ab € 1,71*
€ 3,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
731423002 GM 207-3 NBR light brown
ab € 3,21*
Zubehör
Hirschmann
731490002 GSA 20-3 NBR light brown
ab € 3,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.