Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-735053-BP Herst.-Nr.: 934099103 EAN/GTIN: 4002044186685 |
| |
|
| | |
| SKS Hirschmann LAS S G Sicherheits-Lamellenstecker Stecker, gerade Stift-Ø: 4 mm Gelb 1 St.
Sicherheits-Lamellenstecker LAS S WS
4 mm Starre-Hülsen-System
Turmstecker berührungsgeschützt mit Schraubanschluss für Leitungen von 0,5 mm² bis 1,5 mm², Leitungsaußen-Ø max. 4,2 mm. Steckerstift 4 mm mit Lamellenfeder, 1000 V-System.
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Herstellerfarbe: Gelb · Isolationsmaterial (Details): PA · Isolierungsart: Vollisoliert · Kontaktmaterial: Vernickelt · Nennspannung: 1000 V DC/AC · Nennstrom: 24 A · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Stift-Ø: 4 mm · Temperaturbereich (Details): -15 - +70 °C · max. Querschnitt flexibel: 1.5 mm² · min. Querschnitt flexibel: 0.5 mm²
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Gelb | Nennstrom - gerundet: | 24 A | Marke: | SKS Hirschmann | Farbe: | gelb | Anschluss (Bauelemente): | Schrauben | Isolierungsart: | Vollisoliert | Herst.-Teilenr.: | 934099103 | Typ (Hersteller-Typ): | LAS S G | Material (Details): | Kontakt: Vernickelt | Nennstrom: | 24 A | Nennspannung: | 1000 V DC/AC | max. Querschnitt flexibel: | 1.5 mm² | min. Querschnitt flexibel: | 0.5 mm² | Stift-Ø: | 4 mm | Steckverbinder-Bauform: | Stecker|ツ| gerade | Isolationsmaterial (Details): | PA | Querschnitt (Details): | 1.5 mm² | Anschluss (Details): | Schrauben | Kontaktmaterial: | Vernickelt | Temperaturbereich (Details): | -15 - +70 °C | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Sicherheits-Lamellenstecker | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prüfkontakt, Testsonde, Turmstecker, Laborstecker, Laborsteckverbinder, bananenstecker 4mm, laborsteckverbinder, 04250260203581, 04002044181741, 04002044186685, 4250260203581, SKS Hirschmann |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 1,96* | € 3,18* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 2,00* | € 3,19* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 2,40* | € 4,03* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 2,62* | € 4,98* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 4,37* | € 6,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|