Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann LAS S G Sicherheits-Lamellenstecker Stecker, gerade Stift-Ø: 4 mm Rot 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-735026-BP
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     934099101
EAN/GTIN:
     4002044186647
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Federkontaktstift
Lamellenstecker
SKS Hirschmann LAS S G Sicherheits-Lamellenstecker Stecker, gerade Stift-Ø: 4 mm Rot 1 St.

Sicherheits-Lamellenstecker LAS S WS

4 mm
Starre-Hülsen-System

Turmstecker berührungsgeschützt mit Schraubanschluss für Leitungen von 0,5 mm² bis 1,5 mm², Leitungsaußen-Ø max. 4,2 mm. Steckerstift 4 mm mit Lamellenfeder, 1000 V-System.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Herstellerfarbe: Rot · Isolationsmaterial (Details): PA · Isolierungsart: Vollisoliert · Kontaktmaterial: Vernickelt · Nennspannung: 1000 V DC/AC · Nennstrom: 24 A · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Stift-Ø: 4 mm · Temperaturbereich (Details): -15 - +70 °C · max. Querschnitt flexibel: 1.5 mm² · min. Querschnitt flexibel: 0.5 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Nennstrom - gerundet:
24 A
Marke:
SKS Hirschmann
Farbe:
rot
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Isolierungsart:
Vollisoliert
Herst.-Teilenr.:
934099101
Typ (Hersteller-Typ):
LAS S G
Material (Details):
Kontakt: Vernickelt
Nennstrom:
24 A
Nennspannung:
1000 V DC/AC
max. Querschnitt flexibel:
1.5 mm²
min. Querschnitt flexibel:
0.5 mm²
Stift-Ø:
4 mm
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Isolationsmaterial (Details):
PA
Querschnitt (Details):
1.5 mm²
Anschluss (Details):
Schrauben
Kontaktmaterial:
Vernickelt
Temperaturbereich (Details):
-15 - +70 °C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Sicherheits-Lamellenstecker
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Prüfkontakt, Testsonde, Turmstecker, bananenstecker 4mm rot, federkontaktstift sks hirschmann, 1000v federkontaktstift, 4250260208616, SKS Hirschmann, 934099101, LAS S G, 346-8639
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
Frei Haus
ab € 2,45*
€ 3,09*
1
€ 4,00*
ab € 2,16*
€ 3,95*
Lager 102
966
1
Frei Haus
ab € 2,82*
€ 4,47*
6 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 5,21*
€ 7,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
4560042S
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.