Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 289-105 Diodengatterbaustein, Schienenmontierbar Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-734556-BP
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     289-105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemmen
Übergabebaustein
WAGO 289-105 Diodengatterbaustein, Schienenmontierbar Inhalt: 1 St.

Diodengatterbaustein, Schienenmontierbar

Offenes Diodengatter mit 9 Dioden 1 N 5408 einzeln beschaltbar 2 Anschlüsse je Diodenseite Montagesockel für TS 35.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Zugfeder · Betriebsstrom (Details): 3 A · Produktabmessung, Breite: 51 mm · Produktabmessung, Höhe: 48 mm · Querschnitt (max.): 2.5 mm² · Querschnitt (min.): 0.08 mm² · Serie (Übergabe-Bausteine Wago): CAGE CLAMP® Serie 236 · Temperatur (max.): +40 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 51 x 48 x 85 mm
Produktabmessung, Tiefe:
85 mm
Produktabmessung, Höhe:
48 mm
Produktabmessung, Breite:
51 mm
Marke:
WAGO
Anschluss (Bauelemente):
Zugfeder
Serie (Übergabe-Bausteine Wago):
CAGE CLAMP® Serie 236
Querschnitt (max.):
2.5 mm²
Betriebsstrom (Details):
3 A
Querschnitt (min.):
0.08 mm²
Betriebsspannung (Details):
250 V AC/DC
Temperatur (max.):
+40 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Diodengatterbaustein
Weitere Suchbegriffe: Übergabemodul, reihenklemme wago, reihenklemmen, 2050001474780, WAGO, 289-105
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 34,84*
€ 40,18*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 36,10*
€ 47,22*
17 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 43,2442*
€ 49,6742*
1
€ 5,00*
ab € 39,97*
€ 51,56*
Lager 102
3
1
Frei Haus
ab € 69,81*
€ 86,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,97*
€ 103,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,77*
€ 100,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,14*
€ 96,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,87*
€ 92,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,71*
€ 91,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 76,27*
€ 90,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 69,81*
€ 83,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-832
ab € 18,98*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0292*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-196
ab € 1,42*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321-1
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-224-1
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-221
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-264
ab € 0,0292*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.