Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 99-2005-210-03 Rundstecker Stecker, gerade Gesamtpolzahl: 3 Serie (Rundsteckverbinder): 581 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-734245-BP
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-2005-210-03
EAN/GTIN:
     4064161264585
Suchbegriffe:
581-Rundsteckverbinder
581-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 581
Serie 581 Steckverbinder
binder 99-2005-210-03 Rundstecker Stecker, gerade Gesamtpolzahl: 3 Serie (Rundsteckverbinder): 581 1 St.

Miniatur-Rundsteckverbinder Serie 581 und 680

Steckverbinder mit Schraubverriegelung und innenliegender Zugentlastung. Gute EMV-Eigenschaften.

Technische Daten:
AWG: 20 · Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Anschlusswinkel: 180 ° · Gehäuse-Material: CuZn · Kabel-Ø (max.): 6 mm · Kabel-Ø (min.): 4 mm · Kontaktmaterial: versilbert · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 7 A · Polzahl: 3 · Querschnitt (max.): 1.5 mm² · Schutzart: IP40 · Serie (Rundsteckverbinder): 581 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Temperatur (max.): +90 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verschlussart (Details): Schrauben · Voreilender Kontakt (PE): Nein · Weitere technische Daten: Verkabelungsraum geschirmt

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
3
Kabel-Ø-Bereich:
4 - 6 mm
Querschnitt-Bereich:
1.5 mm² (max)
Nennstrom - gerundet:
7 A
Marke:
binder
Schutzart:
IP40
Voreilender Kontakt (PE):
Nein
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Serie (Rundsteckverbinder):
581
Herst.-Teilenr.:
99-2005-210-03
Typ (Hersteller-Typ):
99-2005-210-03
Nennstrom:
7 A
Nennspannung:
250 V
Querschnitt (max.):
1.5 mm²
Polzahl:
3
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Anschlusswinkel:
180 °
AWG:
20
Kabel-Ø (max.):
6 mm
Kabel-Ø (min.):
4 mm
Kontaktmaterial:
versilbert
Verschlussart (Details):
Schrauben
Gehäuse-Material:
CuZn
Temperatur (max.):
+90 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Rundstecker
Weitere Suchbegriffe: serie 581 steckverbinder 3 polig, rundsteckverbinder 581, binder, 99-2005-210-03
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,80*
€ 17,02*
Lager 102
41
Frei Haus
ab € 11,25*
€ 17,03*
2 Tage
38
€ 5,95*
ab € 10,81*
€ 17,72*
€ 6,90*
ab € 9,98*
€ 17,85*
€ 5,90*
ab € 8,82*
€ 19,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
02 1785 000
ab € 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.