Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rean AV NYS208 Klinken-Steckverbinder 6.35 mm Stecker, gewinkelt Polzahl (num): 3 Stereo Silber, Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-734206-BP
Hersteller:
     Rean
Herst.-Nr.:
     NYS208
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
klinkenstecker 6,3mm stereo
klinkenstecker
klinkenstecker 6,3 mm
Rean AV NYS208 Klinken-Steckverbinder 6.35 mm Stecker, gewinkelt Polzahl (num): 3 Stereo Silber,Schwarz 1 St.

Klinkenstecker 6,35 mm

6,35 mm
Stecker, gewinkelt
Mono

Technische Daten:
AWG: 24 · Anschluss (Bauelemente): Löten · Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details: 1000 · Audio-Kanäle: Stereo · Außen-Ø: 6.35 mm · Herst.-Teilenr.: NYS208 · Herstellerfarbe: Silber,Schwarz · Inhalt: 1 St. · Knickschutz (Ja/Nein): Ja · Kontaktmaterial: Vernickelt · Polzahl (num): 3 · Produkt-Art: Klinken-Steckverbinder 6.35 mm · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gewinkelt · Temperaturbereich (Details): -20 - +70 °C · Typ (Hersteller-Typ): NYS208

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Audio-Kanäle:
Stereo
Herstellerfarbe:
Silber | Schwarz
Marke:
Rean AV
Knickschutz (Ja/Nein):
Ja
Farbe:
grau | schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
NYS208
Typ (Hersteller-Typ):
NYS208
Polzahl (num):
3
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gewinkelt
Außen-Ø:
6.35 mm
AWG:
24
Kabel-Durchmesser (Details):
≤ 6 mm
Kontaktmaterial:
Vernickelt
Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details:
1000
Temperaturbereich (Details):
-20 - +70 °C
Produkt-Art:
Klinken-Steckverbinder 6.35 mm
Weitere Suchbegriffe: Rean AV, NYS208, Hohlraumstecker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,35*
€ 2,89*
€ 5,90*
ab € 1,38*
€ 2,91*
Lager 102
73
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 3,22*
7 Tage
73
€ 6,99*
ab € 3,20*
€ 4,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.