Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rean AV NYS208 Klinken-Steckverbinder 6.35mm Stecker, gewinkelt Polzahl (num): 3 Stereo Silber, Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rean
Rean
Artikel-Nr.:
     1039H-940910118514
Hersteller:
     Rean
Herst.-Nr.:
     NYS208
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
klinkenstecker 6,3mm stereo
klinkenstecker
klinkenstecker 6,3 mm
Rean AV NYS208 Klinken-Steckverbinder 6.35mm Stecker, gewinkelt Polzahl (num): 3 Stereo Silber, Schwarz 1St.

6,35 mm
Stecker, gewinkelt
Mono

Herstellerfarbe: Nickel + Schwarz
Kabel-Durchmesser (Details): ? 6 mm
AWG: 24
Typ: NYS208
Herst.-Teilenr.: NYS208
Produkt-Art: Klinken-Steckverbinder 6.35 mm
Farbe: grau + schwarz
Kontaktmaterial: Vernickelt
Kategorie: Klinken-Steckverbinder 6.35 mm
Temperaturbereich: -20 - +70 °C
Polzahl: 3
Anschluss: Löten
Audio-Kanäle: Stereo
Außen-Ø: 6.35 mm
Bauform: Stecker, gewinkelt
Steckzyklen: 1000
Knickschutz: Ja
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: NYS208
EAN: - - - - - - - - -
Material Griff: PVC

Weitere Suchbegriffe: Rean AV, NYS208, Hohlraumstecker, Klinkenbuchse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,35*
€ 2,93*
€ 5,90*
ab € 1,39*
€ 2,94*
1 Tag
48
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,25*
Lager 1039
48
€ 6,99*
ab € 3,20*
€ 4,79*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.