Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NCJ6FA-V XLR-Steckverbinder Flanschbuchse, Kontakte gerade Polzahl: 3 Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-734164-BP
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NCJ6FA-V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschbuchse
XLR Steckverbinder
neutrik 3pol flanschbuchse
flanschbuchse
Neutrik NCJ6FA-V XLR-Steckverbinder Flanschbuchse, Kontakte gerade Polzahl (num): 3 Schwarz 1 St.

XLR-Combo-Einbaubuchse

XLR-Steckverbinder
Flanschbuchse, Kontakte gerade

Die Combo-Einbaubuchse kombiniert mit 6,35 mm Klinkenstecker, Stereo, ohne Switching Kontakt, Lötanschlüsse.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Ausführung (allgemein): Mit "Switching" Kontakt · Herstellerfarbe: Schwarz · Kontaktmaterial: versilbert · Polzahl (num): 3 · Steckverbinder-Bauform: Flanschbuchse, Kontakte gerade · Verschlussart: Druckverriegelung · Voreilender Kontakt (PE): Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Neutrik
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Verschlussart:
Druckverriegelung
Herst.-Teilenr.:
NCJ6FA-V
Typ (Hersteller-Typ):
NCJ6FA-V
Ausführung (allgemein):
Mit "Switching" Kontakt
Polzahl:
3
Steckverbinder-Bauform:
Flanschbuchse|ツ| Kontakte gerade
Kontaktmaterial:
versilbert
Produkt-Art:
XLR-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: xlr steckverbinder neutrik, Neutrik, NCJ6FA-V, Mini XLR stecker, mini XLR Buchse
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
400
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,07*
€ 1,29*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,99*
€ 1,72*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,14*
€ 1,83*
Lager 102
50
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,70*
7 Tage
43
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,54*
€ 18,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Neutrik
SCF
ab € 1,56*
Sonstiges
Neutrik
NDF
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.