Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

734136 Klinken-Steckverbinder 3.5 mm Buchse, Einbau vertikal Polzahl (num): 3 Stereo Silber 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-734136-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     734136
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
klinkenbuchse stereo 3,5mm
klinkenbuchse stereo
klinkenbuchse
734136 Klinken-Steckverbinder 3.5 mm Buchse, Einbau vertikal Polzahl (num): 3 Stereo Silber 1 St.

Klinkeneinbaukupplung 3,5 mm

3,5 mm
Buchse Einbau
Stereo

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details: ≥ 3000 · Audio-Kanäle: Stereo · Herstellerfarbe: Silber · Kontaktmaterial: Vernickelt · Polzahl (num): 3 · Schaltkontakt-Art (Details): ohne · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau vertikal · Temperaturbereich (Details): -20 - +70 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Audio-Kanäle:
Stereo
Herstellerfarbe:
Silber
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
734136
Typ (Hersteller-Typ):
734136
Polzahl (num):
3
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau vertikal
Schaltkontakt-Art (Details):
ohne
Befestigung:
Zentral
Kontaktmaterial:
Vernickelt
Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details:
≥ 3000
Temperaturbereich (Details):
-20 - +70 °C
Produkt-Art:
Klinken-Steckverbinder 3.5 mm
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 734136, Hohlraumstecker, Klinkenstecker, Klinke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,89*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BKL Electronic
1101052
ab € 3,42*
Sonstiges
BKL Electronic
1101054
ab € 3,29*
Sonstiges
BKL Electronic
1107003
ab € 1,78*
Sonstiges
BKL Electronic
1107005
ab € 0,80*
Sonstiges
TRU Components
1578796
ab € 1,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.