| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1578796-BP Herst.-Nr.: 1578796 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| TRU COMPONENTS 1578796 Klinken-Steckverbinder 3.5 mm Stecker, gewinkelt Polzahl (num): 3 Stereo Schwarz 1 St.
Klinkensteckverbinder 3.5 mm
Klinken-Steckverbinder 3.5 mm Stecker, gewinkelt
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Löten · Audio-Kanäle: Stereo · Herstellerfarbe: Schwarz · Knickschutz (Ja/Nein): Nein · Kontaktmaterial: Vernickelt · Material (Details): PA · Polzahl (num): 3 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gewinkelt
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Audio-Kanäle: | Stereo | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | TRU COMPONENTS | Knickschutz (Ja/Nein): | Nein | Farbe: | schwarz | Anschluss (Bauelemente): | Löten | Herst.-Teilenr.: | 1578796 | Typ (Hersteller-Typ): | 1578796 | Material (Details): | PA | Polzahl: | 3 | Steckverbinder-Bauform: | Stecker|ツ| gewinkelt | Kabel-Durchmesser (Details): | 7.00 mm | Kontaktmaterial: | Vernickelt | Produkt-Art: | Klinken-Steckverbinder 3.5 mm | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04053199494569, 02050004904758, 2050004904758, TRU COMPONENTS, 1578796 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 0,98* | € 1,68* | | | | Lager 102 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 1,02* | € 1,69* | | | | | | 7 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 1,57* | € 4,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,38* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|