Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 072307 Laborbuchse Buchse, Einbau vertikal Stift-Ø: 4 mm Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-734020-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     072307
EAN/GTIN:
     4011376705280
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
BKL Electronic 072307 Laborbuchse Buchse, Einbau vertikal Stift-Ø: 4 mm Schwarz 1 St.

Buchse vollisoliert

4 mm

Mit farbiger Isolierkappe. Ring und Lötanschluss. Ideal zum Einbau in Wandstärken bis max. 3 mm. Einschl. Mutter mit Scheibe M6.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial (Details): PVC · Isolierungsart: Vollisoliert · Kontaktmaterial: Vernickelt · Nennstrom: 16 A · Produktabmessung, Länge: 23 mm · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau vertikal · Stift-Ø: 4 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
23 mm
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
BKL Electronic
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Isolierungsart:
Vollisoliert
Herst.-Teilenr.:
072307
Typ (Hersteller-Typ):
072307
Nennstrom:
16 A
Stift-Ø:
4 mm
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau vertikal
Isolationsmaterial (Details):
PVC
Anschluss (Details):
-
Kontaktmaterial:
Vernickelt
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Laborbuchse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: bananenbuchse ø4mm schwarz, laborsteckverbinder, laborsteckverbinder schwarz, 4011376705280, BKL Electronic, 072307
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,62*
€ 1,01*
Lager 102
8449
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,63*
€ 1,12*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,36*
€ 22,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
4510012
ab € 0,11459*
Sonstiges
BKL Electronic
072150-P
ab € 0,89*
Sonstiges
TRU Components
1582255
ab € 1,37*
Sonstiges
TRU Components
1587892
ab € 2,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.