Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NDL Blindstopfen Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-734016-BP
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NDL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Lautsprecher-Steckverbinder
blindstopfen
Neutrik NDL Blindstopfen Schwarz 1 St.

NDL dummyPLUG

Blindstopfen
Passend für Steckverbinder: Neutrik SpeakON®-Einbaubuchse,Neutrik powerCON®-Einbaubuchse

Um Fehlverkabelungen bei 2- & 4pol. Speakon® und PowerCon® vorzubeugen und ungenutze Eingänge vor Staub zu schützen, können diese mit dem dummyPLUG abgedeckt werden.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Staubschutzkappe · Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für Steckverbinder: Neutrik Speakon-Einbaubuchse,Neutrik powerCON-Einbaubuchse · Typ: NDL

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Neutrik
Farbe:
schwarz
Passend für Steckverbinder:
Neutrik Speakon-Einbaubuchse | Neutrik powerCON-Einbaubuchse
Herst.-Teilenr.:
NDL
Typ (Hersteller-Typ):
NDL
Ausführung (allgemein):
Staubschutzkappe
Typ:
NDL
Produkt-Art:
Blindstopfen
Weitere Suchbegriffe: 02050000908477, 2050000908477, Neutrik, NDL
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,45*
€ 0,49*
10
€ 4,00*
ab € 0,53*
€ 0,65*
1
€ 6,90*
ab € 0,46*
€ 0,71*
25
€ 8,95*
ab € 0,57*
€ 0,73*
Lager 102
124
5
Frei Haus
ab € 0,63*
€ 0,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.