Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NMJ4HF-S Klinken-Steckverbinder 6.35 mm Buchse, Einbau horizontal Polzahl (num): 2 Mono Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-733908-BP
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NMJ4HF-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Neutrik
NMJ4HF-S
Hohlraumstecker
Klinkenstecker
Neutrik NMJ4HF-S Klinken-Steckverbinder 6.35 mm Buchse, Einbau horizontal Polzahl (num): 2 Mono Schwarz 1 St.

Klinkeneinbaubuchse 6,35 mm

Klinken-Steckverbinder 6.35 mm
Buchse, Einbau horizontal

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details: 1000 · Audio-Kanäle: Mono · Ausführung (allgemein): Kunststoffmutter · Herstellerfarbe: Schwarz · Kontaktmaterial: versilbert · Polzahl (num): 2 · Schaltkontakt-Art (Details): Beschaltet · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau horizontal · Temperaturbereich (Details): -25 - +70 °C

Lieferumfang:
Inklusive Montagemutter. (Vollgewinde)

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Audio-Kanäle:
Mono
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Neutrik
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
NMJ4HF-S
Typ (Hersteller-Typ):
NMJ4HF-S
Ausführung (allgemein):
Kunststoffmutter
Polzahl (num):
2
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau horizontal
Frontplatten-Stärke:
3 mm
Schaltkontakt-Art (Details):
Beschaltet
Kontaktmaterial:
versilbert
Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details:
1000
Temperaturbereich (Details):
-25 - +70 °C
Version:
Mit Vollgewindeschraubanschluss
Produkt-Art:
Klinken-Steckverbinder 6.35 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,85*
€ 1,49*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,68*
€ 1,51*
Lager 102
198
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,22*
€ 2,10*
1 Tag
2
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,832*
€ 2,73*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,16*
€ 21,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 4,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neutrik
NMJ2HF-S
ab € 0,49*
Ähnlich
Neutrik
NMJ4HC-S
ab € 0,93*
Ähnlich
Neutrik
NMJ4HFD2
ab € 0,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.