Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MPE Garry Buchsenleiste (Präzision) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 36 115-1-036-0-MTF-XS0-1 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-733779-BP
Hersteller:
     MPE Garry
Herst.-Nr.:
     115-1-036-0-MTF-XS0-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
mpe garry buchsenleiste
buchsenleiste
MPE Garry Buchsenleiste (Präzision) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 36 115-1-036-0-MTF-XS0-1 1 St.

Präzisions-Buchsenleiste RM 2,54 mm

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 1
Polzahl je Reihe 36

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 1 · Buchsentiefe: 5.80 mm · Gehäuse-Material: Thermoplastischer Kunststoff · Herstellerfarbe: Schwarz · Industrieware: Nein · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche: verzinnt · Nennspannung: 150 V/DC · Nennstrom: 3 A · Polzahl Gesamt: 36 · Polzahl je Reihe: 36 · Produktabmessung, Breite: 10.10 mm · Produktabmessung, Höhe: 2.54 mm · Produktabmessung, Länge: 91.44 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Buchsenleiste, gerade · Stift-Ø: 0.90 mm · Stiftform: Rund · Stiftlänge (Printseitig): 3.10 mm · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Trennbar: Nein

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 91.44 x 10.10 x 2.54 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
2.54 mm
Produktabmessung, Länge:
91.44 mm
Produktabmessung, Breite:
10.10 mm
Trennbar:
Nein
Nennstrom - gerundet:
3 A
Marke:
MPE Garry
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
36
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Stiftform:
Rund
Herst.-Teilenr.:
115-1-036-0-MTF-XS0-1
Typ (Hersteller-Typ):
115-1-036-0-MTF-XS0-1
Nennstrom:
3 A
Nennspannung:
150 V/DC
Rastermaß:
2.54 mm
Stift-Ø:
0.90 mm
Stiftlänge (Printseitig):
3.10 mm
Polzahl je Reihe:
36
Buchsentiefe:
5.80 mm
Steckverbinder-Bauform:
Buchsenleiste|ツ| gerade
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuse-Material:
Thermoplastischer Kunststoff
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Buchsenleiste (Präzision)
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: MPE Garry, 115-1-036-0-MTF-XS0-1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,62*
€ 4,48*
Lager 102
226
Frei Haus
ab € 2,72*
€ 4,49*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 7,15*
€ 10,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.