Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann MBU 1 Miniatur-Laborbuchse Buchse, Einbau vertikal Stift-Ø: 2 mm Silber 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-733679-BP
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     935980165
EAN/GTIN:
     4002044217587
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
SKS Hirschmann MBU 1 Miniatur-Laborbuchse Buchse, Einbau vertikal Stift-Ø: 2 mm Silber 1 St.

Miniatur-Buchse, unisoliert

2 mm

Ausstattung:
Unisoliert

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Herstellerfarbe: Silber · Isolationsmaterial (Details): PVC · Isolierungsart: Unisoliert · Kontaktmaterial: Messing verzinnt · Nennspannung: 60 V/DC · Nennstrom: 6 A · Produktabmessung, Länge: 21 mm · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau vertikal · Stift-Ø: 2 mm · Temperaturbereich (Details): -20 - +60 °C · Weitere technische Daten: Einbaubohrungs-Ø: 5 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Länge:
21 mm
Nennstrom - gerundet:
6 A
Marke:
SKS Hirschmann
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Isolierungsart:
Unisoliert
Herst.-Teilenr.:
935980165
Typ (Hersteller-Typ):
MBU 1
Nennstrom:
6 A
Nennspannung:
60 V/DC
Stift-Ø:
2 mm
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau vertikal
Isolationsmaterial (Details):
PVC
Anschluss (Details):
Löten
Kontaktmaterial:
Messing verzinnt
Temperaturbereich (Details):
-20 - +60 °C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Miniatur-Laborbuchse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: bananenbuchsen 4; 2mm, laborsteckverbinder, bananenbuchse grau, 4250260213504, SKS Hirschmann, 935980165, MBU 1, 884-8762
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 0,99*
€ 2,08*
Lager 102
1
1
Frei Haus
ab € 1,22*
€ 2,10*
5
€ 8,95*
ab € 1,26*
€ 2,27*
7 Tage
51
1
€ 6,99*
ab € 2,69*
€ 4,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
930061101
ab € 0,72*
Zubehör
Hirschmann
930061100
ab € 5,04*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930061102
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.