Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg KV 71 DIN-Rundsteckverbinder Buchse, gerade Polzahl: 7 Silber 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-733089-BP
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     KV 71
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Lumberg KV 71 DIN-Rundsteckverbinder Buchse, gerade Polzahl (num): 7 Silber 1 St.

DIN-Kabelkupplung, gerade

IP40

Lumberg-Produkte sorgen in den unterschiedlichsten Geräten des täglichen Lebens für sichere elektrische Verbindungen. Diese Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss sorgen für sichere Verbindung trotz einfacher Montage. Geeignet für Signal- und Lastströme bis 5 A. Steckkompatibel nach IEC 60130-9.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Anschluss-Querschnitt: 0.75 mm² · Ausführung (allgemein): mit Schraubverschluss und langer Knickschutztülle · Herstellerfarbe: Silber · Knickschutz (Ja/Nein): Ja · Kontaktmaterial: CuZn · Material (Details): PC (Hülse), Gehäuse: CuZn · Nennspannung: 60 V/AC · Nennstrom: 5 A · Polbild: IEC 60130-9 · Polzahl (num): 7 · Schutzart: IP40 · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Temperaturbereich (Details): -40 - +85 °C · Voreilender Kontakt (PE): Nein

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Silber
Marke:
Lumberg
Schutzart:
IP40
Voreilender Kontakt (PE):
Nein
Knickschutz (Ja/Nein):
Ja
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
KV 71
Typ (Hersteller-Typ):
KV 71
Material (Details):
PC (Hülse)|ツ| Gehäuse: CuZn
Ausführung (allgemein):
mit Schraubverschluss und langer Knickschutztülle
Nennstrom:
5 A
Nennspannung:
60 V/AC
Polzahl:
7
Polbild:
IEC 60130-9
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Anschluss-Querschnitt:
0.75 mm²
Kabel-Durchmesser (Details):
4 mm
Kontaktmaterial:
CuZn
Temperaturbereich (Details):
-40 - +85 °C
Produkt-Art:
DIN-Rundsteckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Steckverbinder, lumberg din-buchse, din buchsen, din-buchse 7polig, Lumberg, KV 71, Audio-DIN-Stecker, Audio-DIN-Buchsen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,39*
€ 6,43*
€ 8,95*
ab € 4,32*
€ 6,44*
€ 6,90*
ab € 5,06*
€ 8,95*
€ 5,90*
ab € 4,45*
€ 9,59*
Lager 102
46
Frei Haus
ab € 7,46*
€ 11,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0381
ab € 3,94*
Zubehör
Lumberg
SFV 71
ab € 3,90*
Zubehör
Lumberg
SGR 71
ab € 4,33*
Zubehör
Lumberg
0381
ab € 19,45*
Zubehör
Lumberg
SV 71
ab € 4,11*
Zubehör
Lumberg
WSV 71
ab € 4,59*
Zubehör
Lumberg
038199
ab € 3,37*
Zubehör
Lumberg
038799
ab € 0,40*
Zubehör
Lumberg
SV 71-8
ab € 212,43*
Zubehör
Lumberg
SGV 71
ab € 3,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.