Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 1108005 Klinken-Steckverbinder 6.35 mm Mono Silber 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-732966-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     1108005
EAN/GTIN:
     4011376705013
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
Klinkenstecker
klinkenstecker 6,3mm mono
klinkenstecker
BKL Electronic 1108005 Klinken-Steckverbinder 6.35 mm Mono Silber 1 St.

Klinkenkupplung 6,35 mm (Mono) aus Metall

6,35 mm Kupplung gerade
Gehäuse aus Metall
Ausführung: Mono

Klinkenbuchse zum Anlöten an Kabel.

Technische Daten:
Audio-Kanäle: Mono · Herstellerfarbe: Silber · Kontaktmaterial: Vernickelt

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Audio-Kanäle:
Mono
Herstellerfarbe:
Silber
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Klinkenbuchse 6.35 mm
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Löten
Marke:
BKL Electronic
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
1108005
Typ (Hersteller-Typ):
1108005
Kontaktmaterial:
Vernickelt
Produkt-Art:
Klinken-Steckverbinder 6.35 mm
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: klinkenstecker 6,3 mm, 4011376705013, BKL Electronic, 1108005, Hohlraumstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,00*
€ 3,20*
Lager 102
58
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,22*
6 Tage
58
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 23,11*
€ 32,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BKL Electronic
1107008
ab € 1,02*
Sonstiges
TRU Components
1578982
ab € 1,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.