| |
|
| Artikel-Nr.: 102-732561-BP Herst.-Nr.: 11374-1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Lumberg Automation 11374-1 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M12 Buchse, gerade 5.00 m Polzahl: 5 1 St.
Aktor-Sensor-Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade
Mit selbstsicherndem Schraubverschluss und angespritztem Kabel.
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Anschlussseite A (Sensor Aktor): Kabel, offenes Ende · Anschlussseite B (Sensor Aktor): M12-Buchse, gerade · Gewinde-Typ Anschlussseite: M12 · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabelfarbe: Schwarz · Kabellänge: 5.00 m · Kodierung: A · Kontaktmaterial: CuZn · Kontaktoberfläche: Vergoldet · Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung): 0.5 mm² · Mantelmaterial: PVC · Nennspannung: 63 V · Nennstrom: 4 A · Polzahl: 5 · Schutzart: IP67 · Stecker-Norm: Sensorik Steckverbinder · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Verschlussart: Schraub
Weitere Informationen: | | Kabelfarbe: | Schwarz | Kabellänge: | 5.00 m | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Schwarz | Stecker-Norm: | Sensorik Steckverbinder | Nennstrom - gerundet: | 4 A | Marke: | Lumberg Automation | Schutzart: | IP67 | Mantelmaterial: | PVC | Kodierung: | A | Farbe: | schwarz | Anschluss (Bauelemente): | Kabel|ツ| offenes Ende | Anschlussseite A (Sensor Aktor): | Kabel|ツ| offenes Ende | Anschlussseite B (Sensor Aktor): | M12-Buchse|ツ| gerade | Kontaktoberfläche: | Vergoldet | Verschlussart: | Schraub | Polzahl: | 5 | Gewinde-Typ Anschlussseite: | M12 | Herst.-Teilenr.: | 11374-1 | Typ (Hersteller-Typ): | RKT 5-228/5 M | Nennstrom: | 4 A | Nennspannung: | 63 V | Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung): | 0.5 mm² | Steckverbinder-Bauform: | Buchse|ツ| gerade | Kontaktmaterial: | CuZn | Temperatur (max.): | +80 °C | Temperatur (min.): | -25 °C | Produkt-Art: | Sensor-/Aktor-Steckverbinder|ツ| konfektioniert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2050000830907, Lumberg Automation, 11374-1, RKT 5-228/5 M, 724-2624 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,28* | € 18,91* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 12,78* | € 18,92* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 29,74* | € 40,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|