| |
|
| Artikel-Nr.: 102-732549-BP Herst.-Nr.: 28382-1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Lumberg Automation 28382-1 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M8 Buchse, gewinkelt 2.00 m Polzahl: 4 1 St.
Aktor-Sensor-Anschlussleitung, M8-Kupplung, gewinkelt
Anschlussleitung mit selbstsicherndem Schraubverschluss und angespritztem Kabel.
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Anschlussseite A (Sensor Aktor): Kabel, offenes Ende · Anschlussseite B (Sensor Aktor): M8-Buchse, gewinkelt · Gewinde-Typ Anschlussseite: M8 · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabelfarbe: Schwarz · Kabellänge: 2.00 m · Kontaktmaterial: CuZn · Kontaktoberfläche: Vergoldet · Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung): 0.34 mm² · Mantelmaterial: PVC · Nennspannung: 60 V · Nennstrom: 4 A · Polzahl: 4 · Schutzart: IP67/IP69 · Sensor-/Aktorkabel-Besonderheiten: mit Rüttelsicherung · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gewinkelt · Temperatur (max.): +90 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verschlussart: Schraub · Weitere technische Daten: Material: Gehäuse: TPU · Kontakt: CuZn, unternickelt und vergoldet
Weitere Informationen: | | Kabelfarbe: | Schwarz | Kabellänge: | 2.00 m | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Schwarz | Nennstrom - gerundet: | 4 A | Marke: | Lumberg Automation | Schutzart: | IP67/IP69 | Mantelmaterial: | PVC | Farbe: | schwarz | Anschluss (Bauelemente): | Kabel|ツ| offenes Ende | Anschlussseite A (Sensor Aktor): | Kabel|ツ| offenes Ende | Anschlussseite B (Sensor Aktor): | M8-Buchse|ツ| gewinkelt | Kontaktoberfläche: | Vergoldet | Verschlussart: | Schraub | Polzahl: | 4 | Sensor-/Aktorkabel-Besonderheiten: | mit Rüttelsicherung | Gewinde-Typ Anschlussseite: | M8 | Herst.-Teilenr.: | 28382-1 | Typ (Hersteller-Typ): | RKMWV 4-225/2 M | Nennstrom: | 4 A | Nennspannung: | 60 V | Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung): | 0.34 mm² | Steckverbinder-Bauform: | Buchse|ツ| gewinkelt | Kontaktmaterial: | CuZn | Temperatur (max.): | +90 °C | Temperatur (min.): | -40 °C | Produkt-Art: | Sensor-/Aktor-Steckverbinder|ツ| konfektioniert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 02050000831386, 2050000831386, Lumberg Automation, 28382-1, RKMWV 4-225/2 M |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 9,03* | € 13,51* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,85* | € 14,22* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,06* | € 26,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|