Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 2006-1671/1000-851 Trennklemme 15 mm Zugfeder Belegung: L Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-732497-BP
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2006-1671/1000-851
EAN/GTIN:
     4045454789886
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
Reihenklemmen
Trennklemme
wago kontakttechnik trennklemme gra...
WAGO 2006-1671/1000-851 Trennklemme 15 mm Zugfeder Belegung: L Grau 1 St.

Erdleiter-Trennklemme Serie 2006


TOPJOB®S
CAGE CLAMP®

Mit Prüfmöglichkeit, Trennmesserhalter orange, grau.

Technische Daten:
AWG max.: 10 · AWG min.: 20 · Abisolierlänge (max.): 15 mm · Abisolierlänge (min.): 13 mm · Anschluss (Bauelemente): Zugfeder · Anzahl Reihen: 1 · Belegung: L · Herstellerfarbe: Grau · Klemmenbreite: 15 mm · Nennspannung: 500 V · Nennstrom: 30 A · Polzahl (num): 4 · Polzahl je Reihe: 4 · Produktabmessung, Breite: 15 mm · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Prüfmöglichkeit · max. Querschnitt flexibel: 6 mm² · max. Querschnitt starr: 10 mm² · min. Querschnitt flexibel: 0.50 mm² · min. Querschnitt starr: 0.50 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Breite:
15 mm
Nennstrom - gerundet:
30 A
Marke:
WAGO
Belegung:
L
Farbe:
grau
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Prüfmöglichkeit
Anschluss (Bauelemente):
Zugfeder
Herst.-Teilenr.:
2006-1671/1000-851
Typ (Hersteller-Typ):
2006-1671/1000-851
Nennstrom:
30 A
Nennspannung:
500 V
AWG max.:
10
AWG min.:
20
Klemmenbreite:
15 mm
max. Querschnitt flexibel:
6 mm²
min. Querschnitt flexibel:
0.50 mm²
max. Querschnitt starr:
10 mm²
min. Querschnitt starr:
0.50 mm²
Polzahl (num):
4
Polzahl je Reihe:
4
Abisolierlänge (max.):
15 mm
Abisolierlänge (min.):
13 mm
Anzahl Reihen:
1
Produkt-Art:
Trennklemme
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen wago, reihenklemmen, 4045454789886, WAGO, 2006-1671/1000-851, Anreihklemmen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,45*
ab € 15,955*
€ 18,235*
21 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,90*
ab € 17,8461*
€ 20,3561*
12
Frei Haus
ab € 18,97917*
€ 21,65917*
12
Frei Haus
ab € 19,17834*
€ 21,87834*
Lager 102
15
1
Frei Haus
ab € 29,36*
€ 39,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-403
ab € 0,3196*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405
ab € 0,6636*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-406
ab € 0,91682*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-407
ab € 0,984*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-409
ab € 1,3044*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-409/000-005
ab € 1,3528*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-410
ab € 1,4656*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-434
ab € 0,5328*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-437
ab € 1,0964*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-438
ab € 1,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-440
ab € 1,4968*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-406
ab € 0,89*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-409
ab € 1,61*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-410
ab € 1,5644*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-435
ab € 0,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.