Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 2009-192 Gruppenschildträger Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-732262-BP
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2009-192
EAN/GTIN:
     4044918935975
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
bezeichnungsmaterial wago
WAGO 2009-192 Gruppenschildträger Grau 1 St.

TOPJOB® S Gruppenschildträger

für Serien 2000 - 2016

Einrastbar in die Brückeröffnung. Verwendbar für alle TOPJOB® S-Reihenklemmen der Serien 2000 bis 2016.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau · Passend für Serie (Wago): 2009 · Produktabmessung, Breite: 10 mm · Serie (Reihenklemmen-Zubehör Wago): 2009

Hinweis:
Nicht über eine Abschlussplatte hinweg setzen!
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Breite:
10 mm
Marke:
WAGO
Farbe:
grau
Passend für Serie (Wago):
2009
Serie (Reihenklemmen-Zubehör Wago):
2009
Herst.-Teilenr.:
2009-192
Typ (Hersteller-Typ):
2009-192
Produkt-Art:
Gruppenschildträger
Weitere Suchbegriffe: zackband, 04044918935975, 4044918935975, WAGO, 2009-192, TOPJOB® S Gruppenschildträger
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 0,1308*
€ 0,2208*
50
€ 5,00*
ab € 0,1636*
€ 0,2636*
15 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 0,16559*
€ 0,26559*
17 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,1765*
€ 0,2865*
Lager 102
112
3
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501
ab € 1,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-002
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-005
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-024
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-012
ab € 33,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-017
ab € 33,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-023
ab € 33,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.