Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg Automation 43640-1 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M8 Stecker, gerade 2.00 m Polzahl: 3 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-732253-BP
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     43640-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Sensorsteckverbinder
anschlußleitung 2m 3x1,5
anschlussleitung
Lumberg Automation 43640-1 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M8 Stecker, gerade 2.00 m Polzahl: 3 1 St.

Aktor-Sensor-Anschlussleitung, M8-Stecker, gerade

Anschlussleitung mit selbstsicherndem Schraubverschluss und angespritztem Kabel.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Anschlussseite A (Sensor Aktor): M8-Stecker, gerade · Anschlussseite B (Sensor Aktor): Kabel, offenes Ende · Gewinde-Typ Anschlussseite: M8 · Kabelfarbe: Orange · Kabellänge: 2.00 m · Kontaktmaterial: CuZn · Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung): 0.34 mm² · Mantelmaterial: PVC · Nennspannung: 63 V · Nennstrom: 4 A · Polzahl: 3 · Schutzart: IP67 · Sensor-/Aktorkabel-Besonderheiten: mit Rüttelsicherung · Stecker-Norm: Sensorik Steckverbinder · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Temperatur (max.): +90 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verschlussart: Schraub

Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Orange
Kabellänge:
2.00 m
Inhalt:
1 St.
Stecker-Norm:
Sensorik Steckverbinder
Nennstrom - gerundet:
4 A
Marke:
Lumberg Automation
Schutzart:
IP67
Mantelmaterial:
PVC
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
M8-Stecker|ツ| gerade
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
Kabel|ツ| offenes Ende
Verschlussart:
Schraub
Polzahl:
3
Sensor-/Aktorkabel-Besonderheiten:
mit Rüttelsicherung
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M8
Herst.-Teilenr.:
43640-1
Typ (Hersteller-Typ):
RSMV 3-224/2 M
Nennstrom:
4 A
Nennspannung:
63 V
Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung):
0.34 mm²
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Kabel-Durchmesser (Details):
5 mm
Kontaktmaterial:
CuZn
Temperatur (max.):
+90 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder|ツ| konfektioniert
Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung 3x1,5, 2050000832512, Lumberg Automation, 43640-1, RSMV 3-224/2 M
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,67*
€ 14,51*
Lager 102
29
Frei Haus
ab € 8,93*
€ 14,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.