Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg Automation 43597-1 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M12 Buchse, gewinkelt 5.00 m Polzahl: 3 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-732238-BP
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     43597-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
Polyurethanleitung
Sensorsteckverbinder
Lumberg Automation 43597-1 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M12 Buchse, gewinkelt 5.00 m Polzahl: 3 1 St.

Aktor-Sensor-Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt

Mit selbstsicherndem Schraubverschluss und angespritztem Kabel.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Anschlussseite A (Sensor Aktor): Kabel, offenes Ende · Anschlussseite B (Sensor Aktor): M12-Buchse, gewinkelt · Gewinde-Typ Anschlussseite: M12 · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabelfarbe: Schwarz · Kabellänge: 5.00 m · Kodierung: A · Kontaktmaterial: CuZn · Kontaktoberfläche: Vergoldet · Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung): 0.34 mm² · Mantelmaterial: PUR · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 4 A · Polzahl: 3 · Schutzart: IP67 · Stecker-Norm: Sensorik Steckverbinder · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gewinkelt · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Verschlussart: Schraub

Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
5.00 m
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Stecker-Norm:
Sensorik Steckverbinder
Nennstrom - gerundet:
4 A
Marke:
Lumberg Automation
Schutzart:
IP67
Mantelmaterial:
PUR
Kodierung:
A
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
Kabel|ツ| offenes Ende
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
M12-Buchse|ツ| gewinkelt
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Verschlussart:
Schraub
Polzahl:
3
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M12
Herst.-Teilenr.:
43597-1
Typ (Hersteller-Typ):
RKWT 4-3-224/5 M
Nennstrom:
4 A
Nennspannung:
250 V
Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung):
0.34 mm²
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gewinkelt
Kontaktmaterial:
CuZn
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder|ツ| konfektioniert
Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung 3x1,5 5m, anschlussleitung, anschlussleitung 3x1,5, 2050000832505, Lumberg Automation, 43597-1, RKWT 4-3-224/5 M, 724-2591
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,43*
€ 14,58*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 9,82*
€ 14,59*
7 Tage
15
€ 6,99*
ab € 21,60*
€ 29,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.