Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTR Hartmann Stiftgehäuse-Platine STL(Z)950 Polzahl Gesamt 12 Rastermaß: 5.08 mm 50950125121D 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-731782-BP
Hersteller:
     PTR HARTMANN
Herst.-Nr.:
     50950125121D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftgehäuse
Stiftleiste
stiftleiste 12pol
stiftgehäuse
PTR Hartmann Stiftgehäuse-Platine STL(Z)950 Polzahl Gesamt 12 Rastermaß: 5.08 mm 50950125121D 1 St.

Vertikale Stiftleiste - Serie STL(Z)950-V

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 12

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: PA 6.6 · Herstellerfarbe: Grün · Industrieware: Nein · Kontaktmaterial: Elektrolytkupfer · Kontaktoberfläche Printseite: verzinnt · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Nennspannung: 300 V · Nennstrom: 15 A · Polzahl Gesamt: 12 · Polzahl je Reihe: 12 · Produktabmessung, Breite: 62.16 mm · Produktabmessung, Höhe: 15.90 mm · Produktabmessung, Länge: 8.40 mm · Rastermaß: 5.08 mm · Serie (Steckverbinder): STL(Z)950 · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Stecker, Einbau vertikal · Steckverbinder-Besonderheiten: geschlossen · Steckverbindersystem: wire-to-board · Weitere technische Daten: Passendes Gegenstück: AK(Z)950

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 8.40 x 62.16 x 15.90 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Höhe:
15.90 mm
Produktabmessung, Länge:
8.40 mm
Produktabmessung, Breite:
62.16 mm
Nennstrom - gerundet:
15 A
Marke:
PTR Hartmann
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
12
Farbe:
grün
Steckverbinder-Besonderheiten:
geschlossen
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Kontaktoberfläche Printseite:
verzinnt
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
STL(Z)950
Herst.-Teilenr.:
50950125121D
Typ (Hersteller-Typ):
STLZ950/12G-5.08-V
Nennstrom:
15 A
Nennspannung:
300 V
Rastermaß:
5.08 mm
Polzahl je Reihe:
12
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| Einbau vertikal
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Elektrolytkupfer
Gehäuse-Material:
PA 6.6
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Stiftgehäuse-Platine
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: ptr hartmann stiftleiste, PTR Hartmann, 50950125121D, STLZ950/12G-5.08-V
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
105
3
Frei Haus
ab € 0,91*
€ 1,62*
5
€ 4,00*
ab € 0,86*
€ 1,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PTR HARTMANN
50950120021D
ab € 2,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.