Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTR Hartmann Stiftgehäuse-Platine STL(Z)950 Polzahl Gesamt 12 Rastermaß: 5.08mm 50950125121D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D29465
Hersteller:
     PTR HARTMANN
Herst.-Nr.:
     50950125121D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftgehäuse
Stiftleiste
stiftgehäuse

Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 12
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
15.90 mm
Länge:
8.40 mm
Breite:
62.16 mm
Nennspannung:
300 V
Herst.-Teilenr.:
50950125121D
Nennstrom:
15 A
Bauform:
Stecker, Einbau vertikal
Kontaktoberfläche Printseite:
verzinnt
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Anzahl Reihen:
1
Anschluss:
Print
Polzahl je Reihe:
12
Herstellerfarbe:
Grün
Besonderheiten:
geschlossen
Industrieverpackung:
Nein
RM:
5.08 mm
Kontaktmaterial:
Elektrolytkupfer
Gehäuse-Material:
PA 6.6
Produkt-Art:
Stiftgehäuse-Platine
Polzahl Gesamt:
12
Weitere Suchbegriffe: PTR Hartmann, STLZ950/12G-508-V
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,88*
€ 1,55*
10 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,99*
ab € 1,37*
€ 3,50*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.