Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnepp F 2000 Lamellenstecker Stecker, gerade Stift-Ø: 2 mm Blau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-731713-BP
Hersteller:
     Schnepp
Herst.-Nr.:
     F 2000 bl
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federkontaktstift
Lamellenstecker
Prüfkontakt
Testsonde
Lamellenstecker F 2000

2 mm

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Ausführung (allgemein): Stecker · Farbe: Blau · Herst.-Teilenr.: F 2000 bl · Inhalt: 1 St. · Isolationsmaterial: PE · Isolierungsart: Teilisoliert · Kontaktmaterial: Messing versilbert · Nennstrom: 5 A · Produkt-Art: Lamellenstecker · RoHS-konform: Ja · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Stift-Ø: 2 mm · Temperaturbereich: -10 - +50 °C · Typ (Hersteller-Typ): F 2000 · max. Querschnitt flexibel: 0.5 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Blau
Nennstrom - gerundet:
5 A
Marke:
Schnepp
Farbe:
blau
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herst.-Teilenr.:
F 2000 bl
Typ (Hersteller-Typ):
F 2000
Material (Details):
Messing versilbert
Ausführung (allgemein):
Stecker
Nennstrom:
5 A
max. Querschnitt flexibel:
0.5 mm²
Stift-Ø:
2 mm
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Isolationsmaterial (Details):
PE
Nennspannung (Details):
60 VDC / 30 VAC
Anschluss (Details):
Löten
Kontaktmaterial:
Messing versilbert
Leitungs-Ø:
0.5 mm²
Temperaturbereich (Details):
-10 - +50 °C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Lamellenstecker
Zertifizierungen:
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,89*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.