Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-731702-BP Herst.-Nr.: 22.2618-22 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Stäubli SLS205-L Lamellenstecker Stecker, gerade Stift-Ø: 2 mm Rot 1 St.
Lamellenstecker SLS205-L
2 mm Vergoldet
Axialer Stecker mit federnder Kontaktlamelle für die Selbstmontage von Messleitungen.
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Löten · Herstellerfarbe: Rot · Isolationsmaterial (Details): PVC · Isolierungsart: Teilisoliert · Kontaktmaterial: Vergoldet · Nennstrom: 10 A · Produktabmessung, Ø: 2 mm · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Stift-Ø: 2 mm · max. Querschnitt flexibel: 0.5 mm²
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø) 2 mm | Herstellerfarbe: | Rot | Produktabmessung, Ø: | 2 mm | Nennstrom - gerundet: | 10 A | Marke: | Stäubli | Farbe: | rot | Anschluss (Bauelemente): | Löten | Isolierungsart: | Teilisoliert | Herst.-Teilenr.: | 22.2618-22 | Typ (Hersteller-Typ): | SLS205-L | Material (Details): | vergoldet | Nennstrom: | 10 A | max. Querschnitt flexibel: | 0.5 mm² | Stift-Ø: | 2 mm | Steckverbinder-Bauform: | Stecker|ツ| gerade | Isolationsmaterial (Details): | PVC | Nennspannung (Details): | 30 V/AC ~ 60 V/DC | Anschluss (Details): | Löten | Kontaktmaterial: | Vergoldet | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Lamellenstecker | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prüfkontakt, Testsonde, Turmstecker, Laborstecker, Laborsteckverbinder, bananenstecker 2mm, laborsteckverbinder, Stäubli, 22.2618-22, SLS205-L, 763-2907 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,8091* | € 0,9991* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,79* | € 1,28* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,03* | € 1,79* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,96* | € 1,85* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,28* | € 1,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|