Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnepp KP 4000 L Laborbuchse Stecker, gerade Stift-Ø: 4 mm Blau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-731507-BP
Hersteller:
     Schnepp
Herst.-Nr.:
     KP 4000 L bl
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborstecker
Schnepp KP 4000 L Laborbuchse Stecker, gerade Stift-Ø: 4 mm Blau 1 St.

Kupplung KP 4000

4 mm

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Herstellerfarbe: Blau · Isolationsmaterial (Details): PVC · Isolierungsart: Vollisoliert · Kontaktmaterial: Messing vernickelt · Nennstrom: 25 A · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Stift-Ø: 4 mm · Temperaturbereich (Details): -10 - +50 °C · max. Querschnitt flexibel: 2.5 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Blau
Nennstrom - gerundet:
25 A
Marke:
Schnepp
Farbe:
blau
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Isolierungsart:
Vollisoliert
Herst.-Teilenr.:
KP 4000 L bl
Typ (Hersteller-Typ):
KP 4000 L
Material (Details):
Isolierung: PVC|ツ| Kontakt: Messing vernickelt
Nennstrom:
25 A
max. Querschnitt flexibel:
2.5 mm²
Stift-Ø:
4 mm
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Isolationsmaterial (Details):
PVC
Nennspannung (Details):
60 VDC / 30 VAC
Anschluss (Details):
Löten
Kontaktmaterial:
Messing vernickelt
Temperaturbereich (Details):
-10 - +50 °C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Laborbuchse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Laborsteckverbinder, laborbuchse ø 4 mm blau, laborsteckverbinder, laborsteckverbinder blau, Schnepp, KP 4000 L bl, KP 4000 L, laborstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,21*
€ 2,09*
Lager 102
105
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,11*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,29*
€ 21,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.