Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO Stiftgehäuse-Kabel 733 Polzahl Gesamt 2 Rastermaß: 2.50 mm 733-332 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-731461-BP
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     733-332
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
MCS MICRO Stiftleiste

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 2

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Federklemme · Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: PA 66 · Herst.-Teilenr.: 733-332 · Industrieware: Ja · Inhalt: 1 St. · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Nennspannung: 160 V · Nennstrom: 6 A · Polzahl Gesamt: 2 · Polzahl je Reihe: 2 · Produkt-Art: Stiftgehäuse-Kabel · Produktabmessung, Breite: 13.50 mm · Produktabmessung, Höhe: 7.80 mm · Produktabmessung, Länge: 7.50 mm · Rastermaß: 2.50 mm · Serie (Steckverbinder): 733 · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Steckverbindersystem: wire-to-board · Typ (Hersteller-Typ): 733-332

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 7.50 x 13.50 x 7.80 mm
Produktabmessung, Höhe:
7.80 mm
Produktabmessung, Länge:
7.50 mm
Produktabmessung, Breite:
13.50 mm
Nennstrom - gerundet:
6 A
Marke:
WAGO
Industrieware:
Ja
Polzahl Gesamt:
2
Anschluss (Bauelemente):
Federklemme
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
733
Herst.-Teilenr.:
733-332
Typ (Hersteller-Typ):
733-332
Nennstrom:
6 A
Nennspannung:
160 V
Rastermaß:
2.50 mm
Polzahl je Reihe:
2
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuse-Material:
PA 66
Produkt-Art:
Stiftgehäuse-Kabel
Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen, Stiftgehäuse, Stiftleiste, stiftgehäuse wago, stiftgehäuse, stiftleiste 2 polig, 2050000235993, WAGO, 733-332
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,28*
€ 0,37*
26 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,29*
€ 0,38*
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,29775*
€ 0,39775*
19 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3183*
€ 0,4183*
Lager 102
62
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
733-102
ab € 0,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.