Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme Lötstift,2,5mm, 2p 733-332


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 733-332 Anschlussblock 2P Grau
Wago 733-332 Anschlussblock 2P Grau
Wago 733-332 Anschlussblock 2P Grau
Artikel-Nr.:
     6012C-85987606
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     733-332
EAN/GTIN:
     4050821035596
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Leiterplattenklemme Lötstift,2,5mm, 2p 733-332

THT-Stiftleiste
Lötstift 0,8 x 0,8 mm
gerade
100% fehlsteckgeschützt
Rastermaß 2,5 mm
2-polig
lichtgrau
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
2
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
2,5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
2,5 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
6 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,28*
€ 0,37*
27 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,29*
€ 0,38*
200
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,292*
€ 0,382*
Lager 6012
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,29775*
€ 0,38775*
18 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3183*
€ 0,4183*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,38775*
€ 0,46142
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33775*
€ 0,40192
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32775*
€ 0,39002
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29775*
€ 0,35432
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 77,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
733-102
ab € 0,89*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
733-330
ab € 0,03582*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
733-331
ab € 4,183*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.