Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnepp S 4041 L gr Büschelstecker Stecker, gerade Stift-Ø: 4 mm Grün 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-731385-BP
Hersteller:
     Schnepp
Herst.-Nr.:
     S 4041 L gr
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Laborstecker
Laborsteckverbinder
Schnepp S 4041 L gr Büschelstecker Stecker, gerade Stift-Ø: 4 mm Grün 1 St.

Schutzkappenbüschelstecker S 4041 L

4 mm

Schutzkappenbüschelstecker mit 4 mm Längsbuchse.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Herstellerfarbe: Grün · Isolationsmaterial (Details): PE · Isolierungsart: Teilisoliert · Kontaktmaterial: Messing vernickelt · Nennstrom: 30 A · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Stift-Ø: 4 mm · Temperaturbereich (Details): -20 - +50 °C · max. Querschnitt flexibel: 2.5 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grün
Nennstrom - gerundet:
30 A
Marke:
Schnepp
Farbe:
grün
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herst.-Teilenr.:
S 4041 L gr
Typ (Hersteller-Typ):
S 4041 L gr
Material (Details):
Kontakt: Messing vernickelt
Nennstrom:
30 A
max. Querschnitt flexibel:
2.5 mm²
Stift-Ø:
4 mm
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Isolationsmaterial (Details):
PE
Nennspannung (Details):
60 VDC / 30 VAC
Anschluss (Details):
Löten
Kontaktmaterial:
Messing vernickelt
Temperaturbereich (Details):
-20 - +50 °C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Büschelstecker
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: bananenstecker 4mm grün, laborsteckverbinder, schnepp laborsteckverbinder, Schnepp, S 4041 L gr, laborstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,40*
€ 3,69*
Lager 102
132
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,39*
€ 3,82*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 27,25*
€ 37,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.