Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 793-4572 Bezeichnungskarten Aufdruck: 81 - 90 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-731379-BP
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     793-4572
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
wago kontakttechnik klemmenmarkieru...
WAGO 793-4572 Bezeichnungskarten Aufdruck: 81 - 90 1 St.

WMB-Bezeichnungskarten

Für Klemmenbreite 4 - 4,2 mm (Serie 2001)

Bezeichungsstreifen für WAGO-Reihenklemmen.

Technische Daten:
Aufdruck: 81 - 90 · Ausführung (Kennzeichnungsclips): Ziffern · Beschriftung: Waagerechter Aufdruck · Herstellerfarbe: Weiß · Passend für Serie (Wago): 793 · Serie (Reihenklemmen-Zubehör Wago): 793

Lieferumfang:
1 Karte mit 10 Streifen à 10 Schilder.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
WAGO
Passend für Serie (Wago):
793
Aufdruck:
81 - 90
Ausführung (Kennzeichnungsclips):
Ziffern
Serie (Reihenklemmen-Zubehör Wago):
793
Herst.-Teilenr.:
793-4572
Typ (Hersteller-Typ):
793-4572
Beschriftung:
Waagerechter Aufdruck
Produkt-Art:
Bezeichnungskarten
Weitere Suchbegriffe: zackband, 2050000597565, WAGO, 793-4572, WMB-Bezeichnungskarten, Anreihklemmen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,59*
€ 2,51*
13 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,674*
€ 2,534*
5
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,066*
€ 3,116*
31 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,0933*
€ 3,1533*
Lager 102
36
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,71*
€ 4,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
2001-1201
ab € 0,3389*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.