Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 793-4505 Bezeichnungskarten Weiß 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-731300-BP
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     793-4505
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
bezeichnungsmaterial wago
WAGO 793-4505 Bezeichnungskarten Weiß 1 St.

WMB-Bezeichnungskarten

Für Klemmenbreite 4 - 4,2 mm (Serie 2001)

Bezeichungsstreifen für WAGO-Reihenklemmen.

Technische Daten:
Aufdruck: 31 - 40 · Ausführung (Kennzeichnungsclips): Ziffern · Beschriftung: Waagerechter Aufdruck · Herstellerfarbe: Weiß · Passend für Serie (Wago): 793 · Serie (Reihenklemmen-Zubehör Wago): 793

Lieferumfang:
1 Karte mit 10 Streifen à 10 Schilder.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
WAGO
Farbe:
weiß
Passend für Serie (Wago):
793
Aufdruck:
31 - 40
Ausführung (Kennzeichnungsclips):
Ziffern
Serie (Reihenklemmen-Zubehör Wago):
793
Herst.-Teilenr.:
793-4505
Typ (Hersteller-Typ):
793-4505
Beschriftung:
Waagerechter Aufdruck
Produkt-Art:
Bezeichnungskarten
Weitere Suchbegriffe: zackband, 02050000597510, 2050000597510, WAGO, 793-4505, WMB-Bezeichnungskarten
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,2426*
€ 2,7626*
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,102*
€ 2,912*
15 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,12*
€ 2,94*
18 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,20*
€ 3,03*
Lager 102
13
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 6,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
2001-1201
ab € 0,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.