Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stäubli SA404 Messerleiste Stecker, gerade Stift-Ø: 4 mm Messing 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-730896-BP
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     22.1054
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Federkontaktstift
Lamellenstecker
Lamellenstecker

2 - 4 mm

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Herst.-Teilenr.: 22.1054 · Herstellerfarbe: Messing · Inhalt: 1 St. · Isolierungsart: Unisoliert · Kontaktmaterial: Messing vergoldet · Nennstrom: 50 A · Produkt-Art: Messerleiste · Produktabmessung, Ø: 4 mm · RoHS-konform: Ja · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Stift-Ø: 4 mm · Temperaturbereich: +150 °C · Typ: SA404 · Typ (Hersteller-Typ): SA404

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 4 mm
Herstellerfarbe:
Messing
Produktabmessung, Ø:
4 mm
Nennstrom - gerundet:
50 A
Marke:
Stäubli
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Isolierungsart:
Unisoliert
Herst.-Teilenr.:
22.1054
Typ (Hersteller-Typ):
SA404
Material (Details):
Messing vergoldet
Nennstrom:
50 A
Stift-Ø:
4 mm
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Typ:
SA404
Anschluss (Details):
Schrauben
Kontaktmaterial:
Messing vergoldet
Temperaturbereich (Details):
<Max/> +150 °C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Messerleiste
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Prüfkontakt, Testsonde, Turmstecker, Messerleiste, stäubli 4 mm bananenstecker, stäubli lamellenstecker, bananenstecker 4mm, Stäubli, 22.1054, SA404, 226-3102, laborsteckverbinder
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,76*
€ 1,23*
23 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,7888*
€ 1,2388*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,24*
€ 2,24*
Lager 102
2799
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,35*
€ 2,30*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,43*
€ 2,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Telegärtner
100023663
ab € 11,53*
Zubehör
Stäubli
28.0012-01521
ab € 3,66*
Zubehör
Stäubli
66.9509-21
ab € 9,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.