Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 289-177 Übergabebaustein RJ45 Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-730863-BP
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     289-177
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteserver
Modularbuchsen
RJ45 Steckverbinder
Übergabebaustein
WAGO 289-177 Übergabebaustein RJ45 Inhalt: 1 St.

Übergabebaustein RJ45

Montagesockel für TS 35
289-177

Cross-over.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): RJ45 · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 51 mm · Serie (Übergabe-Bausteine Wago): CAGE CLAMP® Serie 739 · Temperatur (max.): +50 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Weitere technische Daten: Normen/Bestimmungen ISO/IEC 11801: 2002- 09; EN 55022 · Verbindungskabel CAT5 · Übertragungslänge 100 m · Steckverbinder Y-Con abgeschirmt · Steckzyklen 1000 · Übergabe-Bausteine-Besonderheiten: mit RJ45-Stecker,mit RJ45-Stecker

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 30 x 51 x 85 mm
Produktabmessung, Tiefe:
85 mm
Produktabmessung, Höhe:
51 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Marke:
WAGO
Anschluss (Bauelemente):
RJ45
Serie (Übergabe-Bausteine Wago):
CAGE CLAMP® Serie 739
Übergabe-Bausteine-Besonderheiten:
mit RJ45-Stecker
Temperatur (max.):
+50 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Übergabebaustein
Weitere Suchbegriffe: Übergabemodul, rj45 steckverbinder, 04045454326135, 02050000234606, 2050000234606, WAGO, 289-177
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 35,01*
€ 45,66*
€ 5,00*
ab € 37,91*
€ 49,49*
Frei Haus
ab € 39,18*
€ 50,95*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 39,21674*
€ 51,00674*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 74,35*
€ 93,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,63*
€ 111,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,80*
€ 110,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,65*
€ 99,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,11*
€ 96,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 80,14*
€ 95,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 79,68*
€ 94,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 74,35*
€ 88,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-196
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.